Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdorn, 1.1/2" Ø, Pilot 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Variante LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0162
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0162
EAN/GTIN:
     4042146413111
Suchbegriffe:
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
NFZ
  • zum Zentrieren von Ein- und Zweischeiben-Kupplungen
  • für Nabengrößen 1.1/2“ (37,5 mm), 1.3/4“ (43,5 mm), 2“ (50 mm)
  • 10-Keilprofil
  • Zentrierung im Pilotlager durch 25 mm (1“) bzw. 30 mm und 1.1/4“ Zapfen
  • Griffteil gerändelt
  • Fiberglas-Nylon-Körper

Anwendungsgebiete:
Größe 1: universal
Größe 2: MB, MAN, Volvo, Isuzu, Iveco (z.B. Eurocargo 7,5t), Ford, Chevrolet/GM
Größe 3: Ford, Chevrolet/GM
Größe 4: Volvo, Iveco (z.B. Stralis) Ford, Chevrolet/GM
Größe 5: Volvo, MB, Isuzu, Iveco (z.B. Eurocargo 12t), Ford
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
205 g
Herstellernummer:
455.0162
Gesamtlänge L in mm:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.