Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Achsmuttern-Schlüssel, 6-kant, kurz, 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.0070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0070
EAN/GTIN:
     4042146716755
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
116 mm
Form:
kurz
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
2160 g
Höhe H:
70 mm
Herstellernummer:
460.0070
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
90 mm
Tiefe T in mm:
40 mm
Variantenartikel:
460.0050
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.