Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel, 6-kant, kurz, 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.0225
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0225
EAN/GTIN:
     4042146717004
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D:
111 mm
Form:
kurz
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
2040 g
Höhe H:
71 mm
Herstellernummer:
460.0225
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
85 mm
Tiefe T in mm:
40 mm
Variantenartikel:
460.0205
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.