Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltering, Ø130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-460.0486
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0486
EAN/GTIN:
     4042146717318
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
130.0 mm
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
460.0486
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.