Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kugelgelenk-Ausdrücker, 39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.1030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1030
EAN/GTIN:
     4042146717783
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • massive Ausführung zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe
  • passend für viele schwere LKW, Busse und Niederflurbusse
  • enorme Kraft durch Hebelübersetzung
  • inklusive 3 wechselbaren Druckspitzen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
19.0 mm
Spanntiefe B in mm:
70,0 mm
Gewicht [g]:
6000 g
Herstellernummer:
460.1030
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Spannweite A in mm:
39,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.