Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Achsmuttern-Schlüssel, 8-kant, für Scania, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-460.1365
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1365
EAN/GTIN:
     4042146717868
  • zur Montage und Demontage von Scania-Achsmuttern
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 8-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Achsmutter Scania und Fuso Vorderachse
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Scania
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Anwendungsbereich allgemein:
für Maschinen
Durchmesser in mm:
103,0 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
1720 g
Herstellernummer:
460.1365
Höhe in mm:
94.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
8-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
80,0 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.