Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 4 Zapfen für Scania, Innenzapfen Ø 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.1745
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1745
EAN/GTIN:
     4042146717967
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • Spezialprofil mit 4 innenliegenden Zapfen
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Scania Nutmutter 1338267
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
87.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
1476 g
Höhe H:
145.0 mm
Herstellernummer:
460.1745
Innen-Durchmesser D2 in mm:
76.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Zapfenanzahl:
4
Zapfenbreite B in mm:
6.5 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
70.0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.