Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbolader-Ladeluft-System Lufteinlass-Adapter mit Schlauch und Manometer, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-460.2481
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.2481
EAN/GTIN:
     4042146725474
  • passend für die 2-stufigen LKW Turbolader-Ladeluft-System-Prüf-Adapter
  • für LKW und NKW Turbo-Motoren, Diesel
  • zeitsparende und fachgerechte Ermittlung undichter Ladeluftkühler und nicht sichtbarer Risse in Ladeluftschläuchen
  • auch zum Prüfen des AGR-Ventils auf Dichtheit
  • bei einem Druckverlust kann durch Abtasten des Teilstücks oder mit Leckage-Spray die Undichtigkeit schnell und einfach lokalisiert werden
  • mit integriertem Überdrucksicherheitsventil - öffnet bei max. 1,75 bar
  • das Manometer dient als Druckverlustanzeige
  • einsetzbar in Verbindung mit einem LKW Einlass-Prüfadapter und LKW Gegenstopfen und in Kombination mit einem konventionellen Druckluftschlauch

Anwendungsgebiete: Ladeluftsysteme
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
380 g
Herstellernummer:
460.2481
Länge mm:
450.0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.