Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerschalenpaar Ø 106 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.2523
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.2523
EAN/GTIN:
     4042146801840
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
106 mm
Gewicht [g]:
2540 g
Herstellernummer:
460.2523
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 138,69* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.