Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel, 8-kant, kurz, 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.3375
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3375
EAN/GTIN:
     4042146755464
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 8-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D:
194 mm
Form:
kurz
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
4980 g
Höhe H:
84 mm
Herstellernummer:
460.3375
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
8-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
165 mm
Tiefe T in mm:
40 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,11*
€ 359,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.