Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsschenkelbolzen-Presse, 75t, mit Hülsen-Satz, 29-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein LKW
Hauptbild
Foto Produkt Variante LKW
Variantenbild
Foto Produkt Variante LKW
Foto Produkt Variante LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-460.3620
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3620
EAN/GTIN:
     4042146754436
Dokument Produkt Allgemein CE
  • geeignet zum schnellen Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen
  • ideal für zylindrische und konische Bolzen
  • kein Ausbau der Achse erforderlich
  • Presseinheit ist 360° drehbar
  • lichte Weite 260 mm
  • schwenkbar, drehbar und mit Höhenverstellung für schwer zugängliche Bauteile
  • inklusive pneumatischer Hydraulik-Fußpumpe mit Schnellhub, Hydraulikzylinder, gängigsten Hülsen und Druckstücken
  • einfache und sichere Handhabung
  • spezielle und kompakte Bauweise
  • hohe Kosten- und Zeitersparnis
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max (bar):
700 bar
Gewicht [g]:
217000 g
Herstellernummer:
460.3620
Hub mm:
160.0 mm
Kapazität:
75 t
Teile im Satz:
29 -tlg.
Volumen in Liter:
1,8 l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.523,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.653,60*
€ 4.347,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.634,49*
€ 4.325,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.556,20*
€ 4.231,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.523,93*
€ 4.193,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.3629
ab € 42,17*
Sonstiges
KS Tools
460.3628
ab € 50,47*
Sonstiges
KS Tools
460.3633
ab € 36,53*
Sonstiges
KS Tools
460.3634
ab € 37,98*
Sonstiges
KS Tools
460.3638
ab € 47,87*
Sonstiges
KS Tools
460.3636
ab € 28,43*
Sonstiges
KS Tools
460.3637
ab € 36,77*
Sonstiges
KS Tools
460.3621
ab € 1.737,07*
Sonstiges
KS Tools
460.3626
ab € 61,25*
Sonstiges
KS Tools
460.3627
ab € 79,73*
Sonstiges
KS Tools
460.3622
ab € 895,37*
Sonstiges
KS Tools
460.3623
ab € 3.200,95*
Sonstiges
KS Tools
460.3639
ab € 74,52*
Sonstiges
KS Tools
460.3641
ab € 71,42*
Sonstiges
KS Tools
460.3642
ab € 67,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.