Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspritzdüsen-Einstellwerkzeuge für Scania, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.3785
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3785
EAN/GTIN:
     4042146754658
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • für Pumpe-Düsen-Motoren
  • ideal geeignet zum Justieren der Einspritzdüsen
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Scania 12l und 16l Motoren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Scania
Gewicht [g]:
116 g
Herstellernummer:
460.3785
Länge mm:
80 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.