Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volvo Radlager-Einbauhilfe für Volvo, Hinterachse, Ø83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.3995
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3995
EAN/GTIN:
     4042146754832
  • ideal geeignet zur Montage des Radlagers und des Dichtrings an der Hinterachse
  • erleichtert die Montage durch gleichbleibende Kraft
  • hohe Kosten- und Zeitersparnis
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volvo FM
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Durchmesser D1:
83 mm
Durchmesser D2:
94 mm
Durchmesser D3:
148 mm
Gewicht [g]:
2000 g
Höhe H1 in mm:
26 mm
Höhe H2 in mm:
40 mm
Herstellernummer:
460.3995
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.