Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlager-Einbauhilfe für Volvo, Vorderachse, Ø61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4000
EAN/GTIN:
     4042146754849
  • ideal geeignet zur Montage des Radlagers und des Dichtrings an der Vorderachse
  • erleichtert die Montage durch gleichbleibende Kraft
  • hohe Kosten- und Zeitersparnis
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volvo FM
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Durchmesser D1:
61 mm
Durchmesser D2:
68 mm
Durchmesser D3:
124 mm
Gewicht [g]:
1290 g
Höhe H1 in mm:
21 mm
Höhe H2 in mm:
34 mm
Herstellernummer:
460.4000
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.