Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhilfe, Ø 173 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4042
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4042
EAN/GTIN:
     4042146788936
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
173 mm
Gewicht [g]:
4574 g
Herstellernummer:
460.4042
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.