Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindespindel, 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4132
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4132
EAN/GTIN:
     4042146802632
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1762 g
Herstellernummer:
460.4132
Länge mm:
370 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.