Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Lenkgeometrie
>
Hydraulische Systeme für Stabilisatoren
>
Artikel
Dreieckslenker-Buchsen-Satz, Ø 75 mm für DAF, 8-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-460.4160
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
460.4160
EAN/GTIN:
4042146754955
zur Montage und Demontage der Buchsen am Dreieckslenker der Hinterachse
geeignet für das vordere Lager und für die hinteren Lager mit Ø 75 mm
einfache und sichere Handhabung
in Verbindung mit einer Werkstattpresse
Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete:
DAF
Dreieckslenker an der Hinterachse
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
DAF
Durchmesser in mm:
75,0 mm
Gewicht [g]:
11440 g
Herstellernummer:
460.4160
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
8 -tlg.
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Achse
>
Hydraulische Systeme für Silentlager
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Lenkgeometrie
>
Hydraulische Systeme für Stabilisatoren
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 379,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,48*
€ 513,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,43*
€ 507,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,95*
€ 466,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,60*
€ 451,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Demontage Druckstück, große Buchse
KS Tools
460.3927
ab € 45,59*
Sonstiges
Demontage Druckstück, kleine Buchse
KS Tools
460.4163
ab € 37,32*
Sonstiges
Demontagehülse mit Sichtfenster, große Buchse
KS Tools
460.3926
ab € 117,34*
Sonstiges
Montage Druckstück, große Buchse
KS Tools
460.3929
ab € 39,64*
Sonstiges
Montage Druckstück, kleine Buchse
KS Tools
460.4162
ab € 44,44*
Sonstiges
Montage Haltelatte, große Buchse
KS Tools
460.3928
ab € 59,56*
Sonstiges
Montage und Demontage Druckstück, kleine Buchse
KS Tools
460.4161
ab € 106,93*
Sonstiges
Trennschraube für Dreieckslenker
KS Tools
460.3931
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen