Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel für DAF, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4190
EAN/GTIN:
     4042146754986
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: DAF (CF) EURO 5 Antriebsachsmutter
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
DAF
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D:
158.0 mm
Gewicht [g]:
6200 g
Höhe H:
106.0 mm
Herstellernummer:
460.4190
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
120,0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.