Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel mit Führungsbund, 12-kant, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4230
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4230
EAN/GTIN:
     4042146755709
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 12-kant
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Iveco
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser in mm:
119,0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Führungsbund
Gewicht [g]:
3160 g
Höhe H:
90.0 mm
Herstellernummer:
460.4230
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
12-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
90 mm
Variantenartikel:
460.4220
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.