Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtringmontage-Satz für Mitsubishi, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4280
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4280
EAN/GTIN:
     4042146758397
  • zur Montage von Dichtringen
  • speziell für den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring mit einer Höhe von 11 mm, Innendurchmesser von 50 mm und Außendurchmesser von 74 mm
  • Einziehwerkzeug
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mitsubishi Canter (FE5 und FE6)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mitsubishi
Gewicht [g]:
1230 g
Herstellernummer:
460.4280
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
3 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.4283
ab € 25,13*
Sonstiges
KS Tools
460.4281
ab € 28,85*
Sonstiges
KS Tools
460.4282
ab € 67,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.