Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektor-Service-Satz für Hino, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4325
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4325
EAN/GTIN:
     4042146758472
  • robuste Ausführung
  • zum Ausbauen von festisitzenden Injektoren im Zylinderkopf
  • ermöglicht kurzen und intensiven Schlag durch Schlaggewicht
  • inklusive Schlaggewicht, Kralle und Spannbügel
  • Aufnahmegewinde am Schlagauszieher M12x1,5 mm
  • ideal geeignet für die Montage und Demontage von Injektor-Hülsen
  • Verkanten der Injektor-Hülse wird vermieden
  • kurze Ausführung für schwer zugängliche Arbeitsbereiche
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Hino
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Hino
Form:
kurz
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewinde:
M12 x 1,5
Gewicht [g]:
5630 g
Herstellernummer:
460.4325
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,69*
€ 612,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,99*
€ 605,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,17*
€ 542,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.4322
ab € 124,53*
Sonstiges
KS Tools
460.4323
ab € 146,02*
Sonstiges
KS Tools
460.4321
ab € 81,30*
Sonstiges
KS Tools
460.4525
ab € 178,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.