Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlager-Einbauhilfe für DAF Ø 61,5x69,5x124,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4375
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4375
EAN/GTIN:
     4042146758540
  • ideal geeignet zur Montage des Radlagers und des Dichtrings an der Vorderachse
  • erleichtert die Montage durch gleichbleibende Kraft
  • hohe Kosten- und Zeitersparnis
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: DAF CF
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
DAF
Durchmesser D1:
61.5 mm
Durchmesser D2:
69.5 mm
Durchmesser D3:
124.5 mm
Gewicht [g]:
1360 g
Höhe H1 in mm:
22.6 mm
Höhe H2 in mm:
35 mm
Herstellernummer:
460.4375
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.