Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlager-Einbauhilfe für DAF Ø 91,5x99,5x147,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4380
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4380
EAN/GTIN:
     4042146758557
  • ideal geeignet zur Montage des Radlagers und des Dichtrings an der Vorderachse
  • erleichtert die Montage durch gleichbleibende Kraft
  • hohe Kosten- und Zeitersparnis
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: DAF CF
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
DAF
Durchmesser D1:
91.5 mm
Durchmesser D2:
99.5 mm
Durchmesser D3:
147.5 mm
Gewicht [g]:
1900 g
Höhe H1 in mm:
22.6 mm
Höhe H2 in mm:
35 mm
Herstellernummer:
460.4380
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.