Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtringmontage-Satz für Hino, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4390
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4390
EAN/GTIN:
     4042146758571
  • zur Montage von Dichtringen
  • speziell für den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring mit einer Höhe von 17 mm, Innendurchmesser von 100 mm und Außendurchmesser von 135 mm
  • Einziehwerkzeug
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Hino (AK, Citi-Bus, RK, Roadliner-Surpreme, Serie 500)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Hino
Gewicht [g]:
2559 g
Herstellernummer:
460.4390
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
5 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.4394
ab € 2,61*
Sonstiges
KS Tools
460.4393
ab € 32,24*
Sonstiges
KS Tools
460.4391
ab € 81,16*
Sonstiges
KS Tools
460.4392
ab € 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.