Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtringmontage-Satz für Hino, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4400
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4400
EAN/GTIN:
     4042146758595
  • zur Montage von Dichtringen
  • speziell für den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring mit einer Höhe von 15 mm, Innendurchmesser von 79 mm und Außendurchmesser von 114 mm
  • Einziehwerkzeug
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Hino (AK, Citi-Bus, RK, Roadliner-Surpreme, Serie 500)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Hino
Gewicht [g]:
1757 g
Herstellernummer:
460.4400
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
5 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.4404
ab € 18,52*
Sonstiges
KS Tools
460.4403
ab € 27,79*
Sonstiges
KS Tools
460.4401
ab € 60,39*
Sonstiges
KS Tools
460.4402
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.