Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtringmontage-Satz für Hino, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4530
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4530
EAN/GTIN:
     4042146758809
  • zur Montage von Dichtringen
  • speziell für den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring mit einer Höhe von 13 mm, Innendurchmesser von 96 mm und Außendurchmesser von 131 mm
  • Einziehwerkzeug
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Hino (E13C, Serie 700)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Hino
Gewicht [g]:
3134 g
Herstellernummer:
460.4530
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
5 -tlg.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,01*
€ 231,67*
29 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,19*
€ 247,38*
10 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 225,51*
€ 265,12*
8 Tage
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 227,41*
€ 276,65*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 234,45*
€ 276,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.4534
ab € 17,55*
Sonstiges
KS Tools
460.4533
ab € 48,17*
Sonstiges
KS Tools
460.4531
ab € 101,50*
Sonstiges
KS Tools
460.4532
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.