Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtringmontage-Satz für Hino, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4535
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4535
EAN/GTIN:
     4042146758816
  • zur Montage von Dichtringen
  • speziell für den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring mit einer Höhe von 15 mm, Innendurchmesser von 125 mm und Außendurchmesser von 177 mm
  • Einziehwerkzeug
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Hino (King, RM, Serie 700)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Hino
Gewicht [g]:
4766 g
Herstellernummer:
460.4535
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
5 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.4539
ab € 17,84*
Sonstiges
KS Tools
460.4538
ab € 29,95*
Sonstiges
KS Tools
460.4536
ab € 126,73*
Sonstiges
KS Tools
460.4537
ab € 80,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.