Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Ölfilterschlüssel für Fuso, Ø 123 mm / 16 Flächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4620
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4620
EAN/GTIN:
     4042146758960
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • zum schnellen und fachgerechten Ein- und Ausbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes
  • zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
  • geeignet für Links- und Rechtsbetrieb
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • für Handbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Fuso
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Fuso
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anzahl Flächen:
16
Gewicht [g]:
705 g
Herstellernummer:
460.4620
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Schlüsselgrösse SW in mm:
123 mm
Anzahl Stufen:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.