Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerschalen-Ergänzungs-Satz für Hino, Ø 97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4640
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4640
EAN/GTIN:
     4042146759004
  • Ergänzung zu Abzieher-Satz für Rollenlager (460.0480)
  • zum Entfernen der Rollenlager ohne Beschädigung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Hino Getriebe
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Hino
Durchmesser in mm:
97 mm
Gewicht [g]:
1232 g
Herstellernummer:
460.4640
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.