Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Achse
>
Spezialwerkzeuge für BPW Achsen
>
Artikel
Montagewerkzeug-Satz für Messingbuchse Festlager, 5-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-460.4860
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
460.4860
EAN/GTIN:
4042146760697
ideal geeignet für die Demontage und Montage von Messingbuchsen Festlager an Scheibenbremsen
robuste Ausführung
Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete:
BPW
Scheibenbremsen
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1700 g
Herstellernummer:
460.4860
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
5 -tlg.
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Bremsendienst
>
Bremseninstandsetzung
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Achse
>
Spezialwerkzeuge für BPW Achsen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 86,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Druckstück, Ø55 mm
KS Tools
460.4863
ab € 13,26*
Sonstiges
Gewindespindel, 215 mm
KS Tools
460.4862
ab € 26,47*
Sonstiges
Hülse, Ø55 mm
KS Tools
460.4861
ab € 42,34*
Sonstiges
Mutter mit Gleitlager, Ø39 mm
KS Tools
460.4864
ab € 36,17*
Sonstiges
Unterlegscheibe, Ø24 mm
KS Tools
460.4865
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen