Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingbuchsen-Demontagedorn Ø 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4915
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4915
EAN/GTIN:
     4042146761120
  • zur professionellen Bremseninstandsetzung
  • zum Ausbau der Messinglaufbuchse der Nockenwelle
  • einfache und sichere Handhabung
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • hohe Zeit- und Kostenersparnis
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: SAF SK
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
SAF
Durchmesser in mm:
49 mm
Gewicht [g]:
2600 g
Herstellernummer:
460.4915
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.