Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Achsmuttern-Schlüssel für BPW, 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4943
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4943
EAN/GTIN:
     4042146784631
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BPW-Achsen
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser in mm:
64 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
510 g
Herstellernummer:
460.4943
Höhe in mm:
64 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
46 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.