Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsen-Werkzeug-Satz für BPW, 19-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5065
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5065
EAN/GTIN:
     4042146785492
  • zur professionellen Instandsetzung von Bremssätteln
  • zum Tausch der Faltenbälge, der Bremssattellagerung und der inneren Abdichtung der Faltenbälge
  • einfache und sichere Handhabung
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • hohe Zeit- und Kostenersparnis
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: BPW SH und SKH Achsen mit ECO Disc Scheibenbremse
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BPW
Gewicht [g]:
7000 g
Herstellernummer:
460.5065
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
19 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,35*
€ 616,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,05*
€ 610,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,56*
€ 571,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,58*
€ 561,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,75*
€ 541,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.5074
ab € 34,05*
Sonstiges
KS Tools
460.5069
ab € 33,90*
Sonstiges
KS Tools
460.5078
ab € 5,28*
Sonstiges
KS Tools
460.5077
ab € 14,08*
Sonstiges
KS Tools
460.5073
ab € 43,93*
Sonstiges
KS Tools
460.5070
ab € 28,12*
Sonstiges
KS Tools
460.5080
ab € 78,03*
Sonstiges
KS Tools
460.5079
ab € 58,18*
Sonstiges
KS Tools
460.5081
ab € 16,07*
Sonstiges
KS Tools
460.5072
ab € 18,05*
Sonstiges
KS Tools
460.5068
ab € 38,16*
Sonstiges
KS Tools
460.5067
ab € 15,98*
Sonstiges
KS Tools
460.5082
ab € 66,20*
Sonstiges
KS Tools
460.5083
ab € 66,13*
Sonstiges
KS Tools
460.5084
ab € 54,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.