Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Zapfstation für Harnstofflösungen, 75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5315
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5315
EAN/GTIN:
     4042146784013
Suchbegriffe:
AdBlue-Trolley
Trolley für Harnstofflösung AUS 32
  • für Harnstofflösungen
  • zur fachgerechten Lagerung der Harnstofflösung
  • einfaches Befüllen des Harnstofftanks direkt am Fahrzeug durch elektronische Förderpumpe
  • Zapfpistole ermöglicht die perfekte Dosierung der Befüllmenge
  • Rotationspumpe
  • Edelstahlauslauf
  • für 12 Volt Betrieb
  • Schlauch aus EPDM
  • Zapfstation ist optional mit dem Durchflussmesser 460.5316 (nicht im Lieferumfang enthalten) erweiterbar
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
75 l
Fördermenge l/min:
20 l/min
Gewicht [g]:
18451 g
Herstellernummer:
460.5315
Schlauchlänge in m:
4 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.347,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,42*
€ 1.821,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,32*
€ 1.806,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,68*
€ 1.727,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,19*
€ 1.674,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,12*
€ 1.603,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.