Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundkörper, Ø 76,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5342
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5342
EAN/GTIN:
     4042146789353
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
76,5 mm
Gewicht [g]:
2220 g
Herstellernummer:
460.5342
Länge mm:
95 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zapfenanzahl:
6
Zapfenbreite in mm:
13.0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.