Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundkörper, Ø 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5361
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5361
EAN/GTIN:
     4042146803103
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
102,0 mm
Gewicht [g]:
3240 g
Herstellernummer:
460.5361
Länge mm:
140 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zapfenanzahl:
6
Zapfenbreite in mm:
11.4 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.