Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Achsmuttern-Schlüssel für Renault, 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5445
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5445
EAN/GTIN:
     4042146784952
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
1720 g
Herstellernummer:
460.5445
Länge mm:
200 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
77 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.