Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Klemmmuttern-Stecknuss, 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5471
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5471
EAN/GTIN:
     4042146784990
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • zum fachgerechten Lösen und Anziehen
  • massive Ausführung
  • rechteckige Form
  • einsetzbar bei rechteckigen Klemmmuttern auf dem Achsschenkel
  • heraus gefrästes Profil
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Gewicht [g]:
510 g
Höhe H:
50 mm
Herstellernummer:
460.5471
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselgrösse SW in mm:
41,0 mm
Variantenartikel:
460.5470
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.