Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring-Montagedorn für Mercedes, Ø 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5476
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5476
EAN/GTIN:
     4042146785133
Suchbegriffe:
Durchgangs-Passdorn
Montage-Passdorn
Montagedorn
Montagedorn (Schlagwerkzeug)
  • ideal geeignet zur beschädigungsfreien Montage der Kassettenwellendichtringe
  • zur Verwendung mit einem Gummihammer
  • Dichtungssitze bleiben verschont
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes Actros VA 739.5 – HA 749.108/30
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm 1:
165 mm
Durchmesser in mm 2:
152.5 mm
Durchmesser in mm 3:
142 mm
Durchmesser in mm 4:
132 mm
Gewicht [g]:
2160 g
Höhe in mm:
158 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.