Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Ablagetisch fahrbar, 450 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5525
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5525
EAN/GTIN:
     4042146785690
Suchbegriffe:
Plattformwagen
ks tools plattformwagen
plattformwagen
  • solide Rahmen und Scheren aus geschweißtem Profilstahl
  • ideal für das Abstellen und den Transport schwerer Fahrzeugteile
  • ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten durch anheben der Plattform per hydraulischer Fußpumpe
  • stufenloses Ablassventil mit feinfühliger Handabsenkung
  • zwei Lenkrollen mit Feststeller für den sicheren Stand am Einsatzort
  • zwei feststehende Rollen
Weitere Informationen:
Breite in mm:
500 mm
Gewicht [g]:
76000 g
Herstellernummer:
460.5525
Gesamthöhe in mm:
945 mm
Hubweg mm:
580 mm
Hubhöhe max. mm:
860 mm
Hubhöhe min. mm:
280 mm
Ladefläche mm:
850 x 500 mm
Länge mm:
880 mm
max. Traglast kg:
450.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,28*
€ 651,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,54*
€ 645,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,65*
€ 621,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,63*
€ 608,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,17*
€ 583,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.