Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1026
EAN/GTIN:
     4042146162538
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • in Anlehnung an DIN 5254
  • stabile Präzisionsspitzen
  • 90° abgewinkelte Spitzen
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
A21
Anwendungsbereich allgemein:
für Aussen-Sicherungsringe
Durchmesser D1:
17.0 mm
Durchmesser D2:
2.0 mm
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.1026
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
19-60 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
23.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 5254
Spitzenbreite S in mm:
1.7 mm
Kopfhöhe (A):
19.0 mm
Variantenartikel:
500.1025
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.