Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszangen-Satz mit Ratschenfunktion, 14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1300
EAN/GTIN:
     4042146074978
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
  • für Innen- und Außensicherungsringe
  • mit Gummigriff
  • auswechselbare Spitzen
  • durch Umstecken 6 verschiedene Zangen zur Auswahl
  • inklusive Montage und Demontagehelfer
  • Chrom Vanadium

Innensicherungsringe: 78,0 mm - 159,0 mm
Außensicherungsringe: 89,0 mm - 159,0 mm
Weitere Informationen:
Ø Ring in mm außen:
89 - 159 mm
Ø Ring in mm innen:
78 - 159 mm
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Funktions-Attribut 2:
wechselbare Spitzen
Gewicht [g]:
1800 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.1300
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
14 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.1301
ab € 45,00*
Sonstiges
KS Tools
500.1309
ab € 0,57*
Sonstiges
KS Tools
500.1303
ab € 6,13*
Sonstiges
KS Tools
500.1306
ab € 6,80*
Sonstiges
KS Tools
500.1304
ab € 6,59*
Sonstiges
KS Tools
500.1307
ab € 6,60*
Sonstiges
KS Tools
500.1305
ab € 6,60*
Sonstiges
KS Tools
500.1308
ab € 6,60*
Sonstiges
KS Tools
500.1302
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.