Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Sicherungszange mit auswechselbaren Spitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 500.1302 Innen-Seegeringzange mit ausw.Spitzen ID 10-85mm, 400mm lang
KS Tools 500.1302 Innen-Seegeringzange mit ausw.Spitzen ID 10-85mm, 400mm lang
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1302
EAN/GTIN:
     4042146076521
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
965 g
Herstellernummer:
500.1302
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Schlüsselweite in mm:
2,5 - 78 mm
Spitzendurchmesser D in mm:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: seegering zange innen, seegering zange, seegeringzangen kstools, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.