Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszange 120 -300 mm, Aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1345
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1345
EAN/GTIN:
     4042146413241
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • für Außensicherungsringe
  • auswechselbare Spitzen
  • für Sicherungsringe nach DIN 472 bzw. DIN 984
  • schwarz pulverbeschichtet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
A51/A5
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
wechselbare Spitzen
Gewicht [g]:
2005 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
500.1345
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
122-300 mm
Gesamtlänge L in mm:
540 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
schwarz pulverbeschichtet
Spitzendurchmesser D in mm:
3,5 mm
Spitzenlänge S in mm:
66.0 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.1342
ab € 12,46*
Sonstiges
KS Tools
500.1341
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.