Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio-Entriegelungswerkzeug Opel, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1381
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1381
EAN/GTIN:
     4042146652787
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage von Autoradios und Navigationsgeräten
  • fachgerecht und ohne Beschädigungen
  • zeitsparend
  • 2 Stück im Lieferumfang enthalten

Anwendungsgebiete: für Opel Doppel-Kugel-Innensechskant
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
15 g
Länge mm:
90 mm
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.