| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-500.7047 Herst.-Nr.: 500.7047 EAN/GTIN: 4042146842935 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - lange Ausführung speziell für Motoren mit tiefer Einbaulage der Zündkerzen
- universal einsetzbar
- insbesondere für Wärmeschutzstecker
- 90° abgewinkelte Greifhülsen
- sichere Handhabung durch Zangenspitzen mit eingefrästem Innenprofil
- sehr lange Zangenschenkel
- großer Sicherheitsabstand zum heißen Aggregat
- zum beschädigungsfreien Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern, auch am betriebswarmen Motor
- mit tauchisoliertem Griff
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich allgemein: | für Zündkerzen | Durchmesser in mm: | 12 mm | Gewicht [g]: | 310 g | Handgriff: | PVC-Schlauchgriff | Herstellernummer: | 500.7047 | Länge mm: | 275 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | Variantenartikel: | 500.7047 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |