Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7115
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7115
EAN/GTIN:
     4042146029862
Suchbegriffe:
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
TORX-Uhrmacherschraubendreher
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
  • sicher gegen Elektrostatik
  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
20 g
Handgriff:
mit Schnelldrehkappe
Herstellernummer:
500.7115
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
145.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Teillänge L3 in mm:
95.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T9
Variantenartikel:
500.7140
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Feinmechanik, Feinwerkzeug, Handschrauber, Präzisionswerkzeug, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.