Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzenstecker-Zange, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7510
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7510
EAN/GTIN:
     4042146205686
Suchbegriffe:
Zündkerzenstecker-Zange
Zündkerzensteckerzange
zündkerzenstecker zange
  • lange Ausführung speziell für Motoren mit tiefer Einbaulage der Zündkerzen
  • universal einsetzbar
  • 10° abgewinkelte Greifhülsen
  • sichere Handhabung durch Greifhülsen mit eingefrästem Innenprofil
  • sehr lange Zangenschenkel
  • großer Sicherheitsabstand zum heißen Aggregat
  • zum beschädigungsfreien Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern, auch am betriebswarmen Motor
  • mit 2-Komponentengriff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Zündkerzen
Durchmesser in mm:
8,0-15,0 mm
Form:
lange Backen
Gewicht [g]:
280 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7510
Teillänge L2 in mm:
145.0 mm
Teillänge L3 in mm:
50.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Maulgröße A in mm:
0-80 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/wuU0C-FGPsI
Zangenlänge L1:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.