Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzenstecker-Doppelgelenk-Zange Ø 13,0 mm, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7567
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7567
EAN/GTIN:
     4042146604458
Suchbegriffe:
Zündkerzenstecker-Zange
Zündkerzensteckerzange
zündkerzenstecker zange
  • lange Ausführung speziell für Motoren mit tiefer Einbaulage der Zündkerzen
  • universal einsetzbar
  • insbesondere für Wärmeschutzstecker
  • durch das Doppelgelenk benötigt die Zange wenig Platz zum Öffnen und Greifen
  • 45° abgewinkelte Greifhülsen
  • sichere Handhabung durch Zangenspitzen mit eingefrästem Innenprofil
  • sehr lange Zangenschenkel
  • großer Sicherheitsabstand zum heißen Aggregat
  • zum beschädigungsfreien Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern, auch am betriebswarmen Motor
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Zündkerzen
Durchmesser in mm:
13,0 mm
Form:
45° gewinkelt
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.7567
Länge mm:
320 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.