Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Federhalterpaare mit Doppelhaltefunktion Ø140-195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8406
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8406
EAN/GTIN:
     4042146404980
Suchbegriffe:
Federhalter für KfZ
KfZ-Federhalter
federhalter für kfz
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
140-195 mm
Gewicht [g]:
4000 g
Herstellernummer:
500.8406
Material1:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 128,14* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.